Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldscheinprüfgerät Safescan 70 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5696244
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5696244
Artikel-Nr.:
     94QG7-5696244
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0398
EAN/GTIN:
     8717496332646
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Safescan Geldscheinprüfgerät 70. Anzahl unterstützter Batterien: 0. Breite: 250 mm. Energieversorgung: Stromkabel. Falschgelderkennung: Ja. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Automatischer UV-Sensor Compact. Geeignet für: Alle Währungen und Personalausweise. Gewicht: 590 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 125 mm. Infrarot: Ja. Lieferumfang: Geldschein-Prüfgerät, EU Netzteil (AC 220 - 240 V / 50 Hz - 18 Watt, 80 mA) und Bedienungsanleitung. Magnethaftend: Magnetisch. Magnetismus: Nein. Marke: Safescan. Metalldraht: Ja. Mikrodruck: Ja. Spannung (Volt): 220 V. Stromverbrauch: 9 W. Tiefe: 115 mm. UV-Licht: Ja. Vollautomatischer Prüfvorgang: Nein. Währung: EURO;USD;GBP;CHF.
Weitere Informationen:
Gewicht:
590 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
125 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, 5696244, FALSCHGELDPRÜFGERÄT, GELDSCHEINPRÜFGERÄT, SA, FALSCHGELD, FÄLSCHUNGSDETEKTOR, PRÜFGERÄTE, GELDPRÜFER, GELDPRÜFGERÄT, GELDPRÜFGERÄTE, GELDTESTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 45,70*
€ 59,45*
Lager 94QG7
12
€ 2,90*
ab € 48,47*
€ 62,41*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 48,60*
€ 62,69*
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,81*
€ 70,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,66*
€ 73,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0411
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.