Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-124189 Herst.-Nr.: 131-0398 EAN/GTIN: 8717496332646 |
| |
|
| | |
| Falschgeld-Prüfgerät, 70, mit LED-Weißlicht und UV-Lampe.
Starke UV-Lampe mit 3-mal längerer Lebensdauer. Automatischer Sensor zum Ein-/Ausschalten spart Energie und erhöht die Lebensdauer der Lampe. Große Weißlicht-Leuchtkraft (16 LEDs). Kontrollieren das Wasserzeichen, den Mikrodruck und Metallfäden. Mit Reflektor für extrastarke UV-Lichtqualität. Eignen sich für alle Währungen. Prüfen Kreditkarten, Pässe und andere Ausweise auf Echtheit. CE-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Prüf-/Zählgeräte | Einsatzbereich: | Banknoten, Kreditkarten, Ausweise | Einsatzzweck: | Prüfung | Währung: | alle | Falschgeldprüfung: | UV-Merkmale, Metallfaden, Mikrodruck, Wasserzeichen | Anschlussspannung: | AC 220 - 240 V | Höhe: | 88 mm | Breite: | 206 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, LED Röhre, LED Tube, UV Lampe, UV-Röhre, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Safescan, 124189 49, Falschgeldprüfer, Falschgeld Prüfgerät, Geldprüfer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,83* | € 58,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,55* | € 61,98* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 48,57* | € 62,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 52,58* | € 68,78* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,39* | € 69,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|