| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5513643 Herst.-Nr.: 5513643 EAN/GTIN: 8717868101221 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon Pixma IP 2700,Pixma IP 2702,Pixma MP 230,Pixma MP 235,Pixma MP 240,Pixma MP 250,Pixma MP 260,Pixma MP 270,Pixma MP 272,Pixma MP 280,Pixma MP 282,Pixma MP 480,Pixma MP 490,Pixma MP 492,Pixma MP 495,Pixma MP 499,Pixma MX 320,Pixma MX 330,Pixma MX 340,Pixma MX 350,Pixma MX 360,Pixma MX 410,Pixma MX 420. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: PG-510BK. Referenznummer Kurz: PG-510BK. Seitenleistung ca.: 230. Tintenvolumen: 10 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 52 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckertinte viking, PG-510BK, HP PG-510BK, HP 480, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |