Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5494545 Herst.-Nr.: 942915 EAN/GTIN: 3086123278257 |
| |
|
| | |
| BIC Kugelschreiber M10 100 Stück. Ausführung: Mit Drucknopf. BasicInkColour: Blau. Einziehbar: Ja. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau, Transparent. Klammer: Ja. Lieferumfang: 100 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Nachfüllbar: Nein. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULIS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,20* | € 46,76* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 36,71* | € 49,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,51* | € 65,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|