Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-89604-03 Herst.-Nr.: 942915 EAN/GTIN: 3086123278257 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber BIC M10 Clic Value Pack 90+10 (BLAU) Einweg, Druckmechanik, 0,4mm, Pack 100 Stück - BIC Druckkugelschreiber M10 Clic mit praktischem Clip und seitlichem Druckmechanismus in der praktischer Spenderbox. Strichstärke: 0,4mm, Schreibfarbe: Schaftfarbe = Schreibfarbe, Tinte: dokumentenecht nach ISO 12757-2, nachfüllbar: Nein, Material: Kunststoff. Ausführung: seitlicher Druckmechanismus, schreibt zuverlässig auf Thermopapier bzw. beschichtetem Papier, Schaft und Unterteil sind fest miteinander verschweißt, Schreiblänge bei blau und schwarz durchschnittlich 2km (lt. SGS-Test), transparentes Vorderteil zeigt Minenfüllstand an, farbiger Schaft zeigt Schreibfarbe an. Inhalt: 100 Stück. Erhältlich in blau (896041) und schwarz (896042). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,18* | € 47,12* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,56* | € 47,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 36,84* | € 50,23* | | | | Lager 3636 | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,35* | € 66,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3435* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|