| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5411403 Herst.-Nr.: 5411403 EAN/GTIN: 8717868101030 |
| |
|
| | |
| Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Lexmark E 260 D,E 260 DN,E 260,E 360 D,E 360 DN,E 360,E 460 DN,E 460 DW,E 460,E 462 DTN,E 462,Optra E 260 D,Optra E 260 DN,Optra E 260,Optra E 360 D,Optra E 360 DN,Optra E 360,Optra E 460 DN,Optra E 460 DW,Optra E 460,Optra E 462 DTN,Optra E 462. Kompatibel mit: Lexmark. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: E260A21E. Referenznummer Kurz: E260A21E. Seitenleistung ca.: 3500. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 823 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 195 mm | Breite: | 370 mm | Tiefe: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner schwarz für 3.500 seiten, lasertoner, lasertoner schwarz, TONERKARTUSCHE, TONERKARTUSCHEN, TONER, TONERPATRONE, TONERPATRONEN, TONERKASSETTE, TONERKASSETTEN |
| | |
| |