Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommel Viking Kompatibel Brother DR-2100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311296
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5311296
Artikel-Nr.:
     94QG7-5311296
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5311296
EAN/GTIN:
     8717868083008
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Viking Trommel. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-7030,DCP-7040,DCP-7045 N,HL 2140,HL 2150 N,HL 2150 W,HL 2150,HL 2170 N,HL 2170 W,MFC-7320,MFC-7440 DN,MFC-7440 N,MFC-7440,MFC-7450 N,MFC-7450,MFC-7840 W. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Trommel. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: DR2100. Referenznummer Kurz: DR-2100. Seitenleistung ca.: 12000. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
490 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
47 mm
Breite:
291 mm
Tiefe:
183 mm
Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, bildtrommel, DR-2100, DR2100, BROTHER DCP 7030, BROTHER DCP 7040, BROTHER DCP 7045N, BROTHER 2140, BROTHER 2150N, BROTHER 2150W, BROTHER 2170W, BROTHER MFC-7320, BROTHER MFC-7440N, BROTHER MFC-7840W, DCP 7030, DCP 7040, DCP 7045N, DCP 2140, DCP 2150N, DCP 2150W, DCP 2170W, MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W, TROMMEL, TROMMELEINHEIT, DRUCKERTROMMEL, BILDTROMMEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.