Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftmarker Rechteckig 2,54 x 4,32 cm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5260734
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5260734
Artikel-Nr.:
     94QG7-5260734
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70005076784
EAN/GTIN:
     0051141919638
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftmarker 2 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 25.4 mm. Farbe: Rot. Form: Rechteckig. Format: Spezial. Grundfarbe: Rot. Höhe: 43.2 mm. Lieferumfang: 100 x Index-Haftstreifen. Lineatur: Blanko. Länge: 43.2 mm. Länge (m): 0.0432 m. Marke: Post-it. Material: Papier. Recycled: Nein. Registertyp: Blanko. Seiten pro Block: 50. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Farbe:
Rot
Höhe:
43.2 mm
Breite:
25.4 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,63*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,21*
€ 5,65*
Lager 94QG7
131
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,37*
€ 5,71*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,51*
€ 6,81*
9 Tage
62
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.