Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST680R2EU Herst.-Nr.: 680-R2EU EAN/GTIN: 0051141919638 |
| |
|
| | |
| - Haftstreifen Index Standard
- signalstark, mit transparentem, beschriftbarem Klebeteil, selbsthaftend, ablösbar, immer wieder verwendbar
- Werkstoff: Polyester
- Anzahl der Blätter: 50 Blatt
- Größe (B x H): 25,4 x 43,2 mm
- Farbe: rot
- Ausführung des Inhalts des Sets: 2 Spender mit 50 Streifen
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | 25,4x43,2mm | Breite: | 25,4 mm | Farbe: | rot | Länge: | 43,2 mm | Marke: | Post-it | Packungsinhalt: | 2 Spender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, post-it haftnotiz, post-it marker, register-etiketten rot, 680, I680, it, Markers, Markierstreifen, mini, Notes, post, post-it, postit, TapeFlag, TapeFlags |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,34* | € 5,66* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 3,23* | € 5,69* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,36* | € 5,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,51* | € 6,87* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,07* | € 7,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|