Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Index-Haftstreifen Post-it Farbig sortiert 11.9 mm x 43.2 mm 684ARR3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 521842
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 521842
Artikel-Nr.:
     94QG7-521842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     684ARR3
EAN/GTIN:
     0021200508783
Suchbegriffe:
Bedruckte Haftmarker
Bedruckte Haftstreifen
Haftnotiz
Haftnotizblock
Post-it Index-Haftstreifen 4 Stück. Beschriftbar: Ja. Blattfarbe: Blau, Gelb, Grün, Rot. Breite: 11.9 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbe Zettelbox: Schwarz. Farbenart: Normal. Fertigkeiten: Wechselbar Selbstklebend. Flag/Note Anzahl: 24 x Blau, 24 x Gelb, 24 x Grün, 24 x Rot. Form: Pfeil. Format: 11,9 x 43,2 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 684ARR3. Höhe: 43.2 mm. Lieferumfang: 96 x Index Pfeile. Lineatur: Blanko. Länge: 43.2 mm. Länge (m): 0.0432 m. Marke: Post-it. Material: PP (Polyproplylen). Material Bezug: Kunststoff. Motiv: Blanko. Recycled: Nein. Seiten pro Block: 24. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Im Lieferumfang enthalten. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
43.2 mm
Breite:
11.9 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,38*
€ 5,63*
2 Tage
22
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 5,63*
1 Tag
90
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,41*
€ 5,69*
Lager 94QG7
139
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,49*
€ 5,77*
9 Tage
90
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 0,8725* pro Block)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.