Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA229109 Herst.-Nr.: 684ARR3 EAN/GTIN: 0021200508783 |
| |
|
| | |
| - Für die pfeilspitzengenaue Markierung der Information
- Index Pfeile ermöglichen ein leichtes Wiederfinden von Daten auch in umfangreichen Dokumenten und Listen
- Sie sind beschriftbar, wiederablösbar und transparent
- Spender mit je 24 Pfeilen pro Farbe: grün, gelb, blau und rot
- Abmessung: 12,7 x 43,7mm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 4x24 Blatt | Blattform: | Pfeil | Blattformat: | 11,9x43,2mm | Breite: | 43,7 mm | Bruttogewicht: | 0.016 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | sortiert | Länge: | 12,7 mm | Marke: | Post-it Index | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 4x24 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it index-streifen set, post-it marker, post-it haftnotiz, Haftsignal, Index, Indexstreifen, Markierungsfähnchen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,36* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,42* | € 5,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,50* | € 5,81* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,82* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Block (ab € 0,955* pro Block) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|