| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5077588 Herst.-Nr.: 5077588 EAN/GTIN: 8717868133666 |
| |
|
| | |
| Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-7055 W,DCP-7055,HL 2130,HL 2132,HL 2135 W,HL 2310. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: TN2010. Referenznummer Kurz: TN-2010. Seitenleistung ca.: 1000. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 489 g | Farbe: | Schwarz | Höhe: | 165 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, viking toner, 5077588, BROTHER TN2010, BROTHER 5077588, TN2010, TONERKARTUSCHE, TONERKARTUSCHEN, TONER, TONERPATRONE, TONERPATRONEN, TONERKASSETTE, TONERKASSETTEN |
| | |
| |