Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Leitz 2427 DIN A4 PS (Polystyrol) Grau 97 mm x 178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505490
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505490
Artikel-Nr.:
     94QG7-505490
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24270085
EAN/GTIN:
     4002432305100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Leitz Stehsammler 2427. Anzahl Fächer: 1 Fach. Ausführung: quer. Breite: 97 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Tragegriff. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Dokumente. Gewicht: 270 g. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 24270085. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 178 mm. Lieferumfang: Leitz Stehsammler, Querformat Beschriftungsschild . Marke: Leitz. Material: PS (Polystyrol). Textfeld: Ja. Tiefe: 335 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
Farbe:
Grau
Höhe:
178 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, BUCHSTÜTZEN, STEHSAMMLER, ZEITSCHRIFTENBOX, SCHUBER, LEI2427GR, STANDORDNER, STEHORDNER, ZEITSCHRIFTENSAMMLER, ORDNERHALTER, DOKUMENTENSTÄNDER, AKTENHALTER, AKTENSTÄNDER, KATALOGSAMMLER, HEFTSAMMLER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 4,96*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,87*
1 Tag
139
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,58*
€ 5,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 6,14*
Lager 94QG7
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,79*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.