Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Standard, A4, Polystyrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603665010
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2427-00-85
EAN/GTIN:
     4002432305100
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Leitz Stehsammler Standard, A4, zum Abstellen auf einfachen Fachböden. Boden ohne Führungsstege (Tiefe mindestens 33 cm), Boden geriffelt, vorne mit Greifkante, mit Schlitzen zum Einstecken von Trennwänden, mit Abdeckschild 2420. Material: schlagfestes Polystyrol. Format: 97 x 157 x 336 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4 quer
Farbe:
grau
Größe (B x H x T):
97 x 157 x 336 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, dokumentenhalter leitz, dokumentenhalter, Stehsammler, Zeitschriftenboxen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,65*
€ 4,96*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,87*
Lager 690
139
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,58*
€ 5,88*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 6,14*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,79*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
24200000
ab € 0,38*
Zubehör
Leitz
52920001
ab € 3,49*
Zubehör
Leitz
24220090
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.