Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefon-Schwenkarm Hansa TSA 5020 Kunststoff, Metall Hellgrau 185 mm x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504605
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504605
Artikel-Nr.:
     94QG7-504605
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Hansa Telefon-Schwenkarm TSA 5020. Ausladung (maximal): 657 mm. Breite: 185 mm. Drehbereich: 360 °. Farbe: Hellgrau. Fertigkeiten: Drehbar Höhenverstellbar 360° drehbar. Geeignet für: Telefone. Gewicht: 1804 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 5020002. Höhe: 250 mm. Kompatibel: Telefon . Lieferumfang: 1 x Telefon-Schwenkarm. Marke: Hansa. Material: Kunststoff, Metall. Tiefe: 260 mm. Tragkraft (maximal): 3 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1804 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
250 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, hansa world of office telefonschwenkarm, ERGONOMOIE, TELEFONSCHWENKARM, TELEFONTRÄGER, TRAGPLATTE, TELEFONARM, TELEFON-SCHWENKARM, 67210, TOP-RAIL, HANSA, TSA5020-LG, 7019151
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,07*
€ 54,75*
11 Tage
2
€ 5,87*
ab € 41,37*
€ 54,75*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,11*
€ 55,70*
€ 5,95*
ab € 46,61*
€ 63,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 41,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.