Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm TSA 5020 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonschwenkarm TSA 5020 lichtgrau
Telefonschwenkarm TSA 5020 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-KATA717694
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
  • Telefonschwenkarm TSA 5020
  • die Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Erweiterungsplatten-Set erweitern
  • höhenverstellbar in 3 Stufen, Aktionsradius 360 Grad
  • Tragkraft 3kg
  • Größe Tragplatte:18,5 x 26 cm
  • Ausladung: 42,5 - 65,7 cm
  • Universalzwinge: 20 -27 mm
  • Farbe Lichtgrau
Weitere Informationen:
Befestigung:
Universalzwinge
Bruttogewicht:
1.8 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Hansa
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm lichtgrau, telefon schwenkarm, Scherenarm, Schwenkarm, Telefon, Telefon-Scherenarm, Telefonschwenksäule
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 45,47*
€ 52,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,62*
€ 55,29*
€ 5,50*
ab € 46,50*
€ 56,00*
€ 5,95*
ab € 53,19*
€ 64,45*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 55,50*
€ 65,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 5,76*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 19,90*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 45,66*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 43,74*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 66,56*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.