Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Telefonschwenkarm TSA5020 5020002 18,5x26cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h006/466/h006466m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h006/466/h006466m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-171030281
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020002
EAN/GTIN:
     4011028008912
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Tragplatte lässt sich quer oder längs montieren und mit dem Plattenset erweitern. In 3 Stufen höhenverstellbar. Gerätehalterung: Haftwürfel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TSA 5020
Maße:
18,5 x 26 cm (B x H)
Höhe der Arbeitsstellung:
0-25
Verwendung für Tischdicke:
20-72
Ausführung der Befestigung:
Universalzwinge
Tragfähigkeit:
3
Ausladung:
42,5-65,7
max. Schwenkbereich:
360
neigbare Tragplatte vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Universalzwinge
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Telefonschwenkarm TSA 5020
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefon schwenkarm, Schwenkarme, Schwenkflügler, Telefonablagen, Telefonschwenkarme, Telefontragarme
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,07*
€ 54,75*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 41,37*
€ 54,75*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 42,11*
€ 55,70*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 46,61*
€ 63,93*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 64,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5880102
ab € 4,54*
Ähnlich
Hansa by styro
h5024004
ab € 15,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5023002
ab € 37,95*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020004
ab € 41,21*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020102
ab € 54,75*
Ähnlich
Hansa by styro
h5020104
ab € 54,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.