Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY Zweckform Ultragrip Hängeregister-Etiketten L4757-25 Selbsthaftend DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504569
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 504569
Artikel-Nr.:
     94QG7-504569
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     L4757-25
EAN/GTIN:
     4004182047576
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
AVERY Zweckform Rückenschilder L4757-25 25 Stück. Ausführung: lang. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 63 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 3 Stück. Etiketten pro Pack: 75 Stück. Farbe: Weiß. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Schmale und weite Hängemappen. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: L4757-25. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 75 x Ordneretiketten. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: UltraGrip. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 63 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, zweckform ordnerrücken breit lang selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, HÄNGEREGISTRATUR, HÄNGEMAPPE, RÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 8,32*
€ 12,29*
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 12,30*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,54*
Lager 94QG7
15
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,89*
€ 13,09*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 8,70*
€ 13,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,3556* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.