Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA256020 Herst.-Nr.: L4757-25 EAN/GTIN: 4004182047576 |
| |
|
| | |
| - Hängeordner-Etiketten
- 63x297 mm
- auf DIN A4 Bogen
- weiß
- 25 Blatt / 75 Etiketten
- zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER
- absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint
- für schmale und breite Steh- und Hängeordner
- in kurzer oder langer Ausführung
- in 5 verschiedenen Farben
- haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar
- für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen: | | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Etikettenbreite: | 63 mm | Etikettenhöhe: | 297 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 75 Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, zweckform ordnerrücken breit lang selbstklebend, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, hängeordner, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zw, zweckform |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 8,31* | € 12,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,36* | € 12,14* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 8,50* | € 12,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,91* | € 12,84* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 8,68* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,34* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|