Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ordnungsmappe DIN A4 Beige, Transparent PP (Polypropylen) 11 Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502223
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502223
Artikel-Nr.:
     94QG7-502223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     234716
EAN/GTIN:
     4005546230191
Suchbegriffe:
Diktathülle
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
DURABLE Diktathülle 234716. Anzahl Hüllen: 1 Hüllen. Ausführung: mit Diktatkassettenfach. Beschriftbar: Nein. Breite: 212 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Etikettenhalter. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 59 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 234716. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 298 mm. Lieferumfang: 1 x Diktathülle. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Textfeld: Ja. Verschlussart: Keine. Öffnung: Oben und rechts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
59 g
Farbe:
Beige, Transparent
Höhe:
298 mm
Breite:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhülle a4 glatt, aktenhülle a4, aktenhülle, DIKTATHÜLLE, HÜLLE, KLARSICHTHÜLLE, 13001952, KLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, KLARSICHTHÜLLEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 4,09*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,25*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,07*
€ 5,25*
Lager 94QG7
40
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,25*
€ 5,51*
1 Tag
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,91*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
234706
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.