Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register DURABLE 6759-27 Blanko DIN A4 Überbreite Farbig sortiert Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4995297
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4995297
Artikel-Nr.:
     94QG7-4995297
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6759-27
EAN/GTIN:
     4005546600604
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
DURABLE Register 6759-27. Anzahl gestanzter Löcher: 11 Löcher. Anzahl Register: 20-teilig. Ausführung: 20-teilig, farbig. Ausrichtung: Hochformat. Breite: 245 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4 Überbreite. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 6759. Höhe: 297 mm. Lochung: Perforiert. Marke: DURABLE. Material: PP (Polypropylen). Registerdesign: Farbige Taben. Registertyp: Blanko. Tabfarbe: Gemischt. Textfeld: Nein. Titel: Blank.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister durable a4, kunststoff-register durable, kunststoff-register 20-teilig, DURABLE, 6759-27, REGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,73*
Lager 94QG7
55
1
€ 2,90*
ab € 2,18*
€ 3,91*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,00*
1
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 5,10*
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
622305
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.