Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ blanko PP 20-teilig farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ blanko PP 20-teilig farbig
Register A4+ blanko PP 20-teilig farbig
Artikel-Nr.:
     467-#DURA675927
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     675927
EAN/GTIN:
     4005546600604
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • Register mit farbigen Taben
  • Werkstoff: PP
  • Lochung: Universallochung
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: beschriftbar mit geeigneten Schreibgeräten
  • Inklusive Deckblatt zur Inhaltsangabe
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: sortiert
  • Verwendung für Papierformate: A4 hoch, Überbreite
  • Größe (B x H): 230 x 297 mm
  • 20tlg
  • blanko
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.172 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbiger Verlauf
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,06*
€ 3,73*
3 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 2,18*
€ 3,91*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,00*
1
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 5,10*
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,04*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
622305
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.