Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PP-Register, 20 Blätter, überbreit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183850
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6759-27
EAN/GTIN:
     4005546600604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • aus stabiler Kunststoff-Folie DIN A 4 oder DIN A 4 Überbreite
  • mit PC-beschriftbarem Deckblatt
  • ab 1-12 geprägte Taben
Weitere Informationen:
Registertyp:
Farben
Farbe:
farbsortiert
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Material:
Polypropylen (PP)
Format:
DIN A4/Überbreite
Höhe:
297 mm
Einteilung:
20-teilig
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Taben:
20 Stk
Breite:
245 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,76*
2 Tage
55
1
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,93*
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 3,98*
1
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 5,13*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
644310
ab € 2,25*
Ähnlich
Durable
682319
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
683319
ab € 6,14*
Ähnlich
Durable
622305
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.