Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking Grüner Balken DIN A4 80 mm Pappkarton Hoch Schwarz 2-Ring 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4954581
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4954581
Artikel-Nr.:
     94QG7-4954581
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4954581
EAN/GTIN:
     8717868129874
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Produktlinie: Grüner Balken. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 80 mm. Farbe: Schwarz. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton. Finish: Wolkenmarmor. Ausrichtung: Hoch. Breite: 285 mm. Tiefe: 80 mm. Höhe: 318 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
318 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm schwarz, standard ordner, standard-ordner 80mm, 1440, MAPPE, KONFERENZMAPPE, ORDNUNGSMAPPE, FÄCHERMAPPE, PROJEKTMAPPE, SCHREIBMAPPE, ECKSPANNERMAPPE, PRÄSENTATIONSMAPPE, PRESENTATIONSMAPPE, UNTERSCHRIFTENMAPPE, UMLAUFMAPPE, JURISMAPPE, EINSTELLMAPPEN, ECKSPANNMAPPE, MAPPEN, HEFTORDNER, DOKUMENTMAPPE, SORTIERMAPPEN, SORTIERMAPPE, DOKUMENTENMAPPE, ABLAGEMAPPEN, WIEDERVORLAGEMAPPE, ABLAGEORDNER, DOKUMENTENORDNER, HEFTMAPPE, HEFTMAPPEN, WIEDERVORLAGE, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.