Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Taschenlampe ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4945452
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4945452
Artikel-Nr.:
     94QG7-4945452
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900398250
EAN/GTIN:
     7638900398250
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Energizer Taschenlampe Hardcase Pro Worklight. Ausführung: wetterbeständig. Breite: 165 mm. Farbe: Grau, Schwarz. Geeignet für: Werkstatt. Gewicht: 275 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 278 mm. Lieferumfang: 1 x Taschenlampe, 4 x AA Batterien. Marke: Energizer. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Tiefe: 343 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
275 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
278 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
343 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
12
1
€ 2,90*
ab € 19,12*
€ 27,06*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 26,40*
€ 35,34*
1
€ 4,00*
ab € 25,73*
€ 35,44*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 43,96*
7 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 48,45*
€ 63,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.