Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer LED Arbeitsleuchte Hardcase Worklight 550lm 639825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091302
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300668203
EAN/GTIN:
     7638900398250
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Energizer LED Arbeitsleuchte Hardcase Worklight 550lm 639825

180°-Lichtaustritt
Lichtstrom max.: 350 lm
2 Betriebsarten
Betrieben mit vier Energizer MAX-AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
Langlebiges Gehäuse hält mehrfachen Stürzen aus bis zu 7 m Höhe stand
Durch den versenkbaren Drehhaken, die Magnete und den stabilen Standfuß haben Sie bei Bedarf beide Hände frei
Energizer Smart Dimming-Funktion zur Anpassung der Lichtintensität an Ihre Bedürfnisse anpassen
Dank ihrer wasserfesten Bauweise hält diese Lampe Spritzwasser stand

LED Stablampe für den professionen Einsatz zum Stellen oder aufhängen bzw. Befestigung per Magnet.
Für den Betrieb dieser robusten LED-Taschenlampe benötigen Sie vier Energizer MAX-AA-Batterien (enthalten).

Aufhängen oder Befestigung per Manget · Sturzgetestet - besteht einen Fall aus 7 m Höhe · Verstärkte Kunststoffkonstruktion · Wetterbesändig.

Batterietyp: Mignon (AA)
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Höhe: 280 mm
Kategorie: Arbeitsleuchte
Leuchtdauer (max.): 8 h
Länge (Tiefe): 7 cm
Produkt-Art: Arbeitsleuchte
Stromversorgung: batteriebetrieben
Anzahl Leuchtmittel: 1
Lichtstrom (High): 550 lm
Leuchtmittel-Typ: LED
Wasserdicht: Nein
Farbe: schwarz + grau
Breite: 60 mm
Hersteller-Nr.: 639825
EAN: 7638900398250
4x Mignon-Batterien (inkl.)

Lieferumfang: LED-Stablampe · Batteiren · Bedienungsanleiung.

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 19,22*
€ 27,21*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 26,26*
€ 35,50*
1
€ 4,00*
ab € 25,80*
€ 35,70*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 43,97*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 43,07*
€ 56,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.