Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindegerät Fellowes Helios 30 Manuell 300 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4927354
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4927354
Artikel-Nr.:
     94QG7-4927354
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5641001
EAN/GTIN:
     0043859570034
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät
Fellowes Thermobindegerät Helios 30. Bedienung: Manuell. Binderücken (maximal): 30 mm. Binderücken Handbuch: Ja. Bindung: Thermalbindung. Bindungsart: Thermalbindung. Breite: 530 mm. Einzubindende Blattanzahl: 300 Blatt. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Automatisches Abschalten Einstellbarer Papiereinschlag. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: A5, A4, A3 Hochformat. Gewicht: 2600 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 100 mm. Marke: Fellowes. Material: Kunststoff. Produktlinie: Helios. Ringe: 21 Ringe. Stanzkapazität (80 g/m²): 300 Blatt. Stanzleistung: 300 Blatt. Tiefe: 240 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
100 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemaschine, Thermobindesystem, thermobindegerät fellowes, klebebindegerät, 5641001, FELLOWES, BINDEMASCHINE, HELIOS 30, THERMOBINDEGERAET, THERMOBINDEGERÄT, THERMOBINDEGERÄTE, THERMOBINDEMASCHINE, DRAHTBINDEGERÄT, DRAHTBINDEGERÄTE, DRAHTBINDEMASCHINE, DRAHTBINDESYSTEM, BUCHBINDEGERÄT, BINDEGERÄT, SPIRALBINDEGERÄT, SPIRALISIERGERÄT, BINDEGERÄTE, PLASTIKBINDEGERÄT, PLASTIKBINDEGERÄTE, PLASTIKBINDEMASCHINE, PLASTIKBINDER, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 97,21*
€ 124,09*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 97,30*
€ 124,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,21*
€ 125,98*
€ 5,50*
ab € 95,35*
€ 125,98*
Lager 94QG7
4
€ 2,90*
ab € 102,08*
€ 130,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5642001
ab € 149,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.