Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5641001 Herst.-Nr.: 5641001 EAN/GTIN: 0043859570034 |
| | |
|
| | |
| - Thermobindegerät Helios 30
- max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 300 Blatt
- Für die regelmäßige Verwendung im Büro, verschiedene Bindezyklen ja nach Dokumentstärke, HeatShield Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit der Heizplatte, Sleep Modus wird nach längerem Nichtgebrauch automatisch aktiviert zur Reduzierung des Energieverbrauchs, Dokument-Messfunktion, Einsatzbereit in 4 Minuten, Tonsignal und LED Anzeige signalisieren Betriebsbereitschaft, flach zusammenklappbar, Abkühlvorrichtung hinten
- Masse (Gewicht): 2,9 kg
- Farbe: graphit
- Größe (B x H x T): 532 x 82 x 232 mm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Thermobindung | Breite: | 532 mm | Bruttogewicht: | 3.681 kg | Einsatzort: | Schreibtisch | Farbe: | grau | Farbname: | graphit | für Format: | A4 | Höhe: | 82 mm | Marke: | Fellowes | max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: | 300 Blatt | Tiefe: | 232 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermobindemaschine, Thermobindesystem, thermobindegerät fellowes, klebebindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Heissklebung, Helios, Klebebinder, Thermo, Thermo-Bindemaschine, Thermobinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 97,00* | € 124,99* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 97,71* | € 125,67* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,05* | € 126,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 95,85* | € 126,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 102,14* | € 132,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|