Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin
Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin
Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin
Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin
Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin
Fellowes Helios 60 Thermobindegerät 600 Blätter Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3624386
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5642001
EAN/GTIN:
     0043859570089
Suchbegriffe:
Klebebindegerät
Klebebindemaschine
Klebebindesystem
Thermobindegerät
  • Mehrere Dokumente bis zu 600 Blatt (60mm) können gleichzeitig gebunden werden
    - ThermoSense Funktion erkennt automatisch die Dokumentstärke und passt den Bindezyklus entsprechend an
    - HeatShield Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit der Heizplatte
    - Sleep Modus wird nach längerem Nichtgebrauch automatisch aktiviert zur Reduzierung des Energieverbrauchs
    - Dokument-Messfunktion zur einfachen Auswahl der passenden Bindemappe
    - Zur Aufbewahrung flach zusammenklappbar

    HeatShield
    Sicherheitssperre verhindert versehentlichen Kontakt mit der Heizplatte.

    Sleep Mode
    Wird bei Nicht-Gebrauch aktiviert, reduziert somit den Energiekonsum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
571.5 x 146.1 x 323.9 mm
Merkmale
Bindefähigkeit
600 Blätter
Produktfarbe
Platin
Akustische Signale
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5641001
ab € 95,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.