| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4150590 Herst.-Nr.: 5641001 EAN/GTIN: 0043859570034 |
| |
|
| | |
| - Mehrere Dokumente bis zu 300 Blatt (30mm) können gleichzeitig gebunden werden
- Verschiedene Bindezyklen ja nach Dokumentstärke - HeatShield Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigten Kontakt mit der Heizplatte - Sleep Modus wird nach längerem Nichtgebrauch automatisch aktiviert zur Reduzierung des Energieverbrauchs - Dank der Dokument-Messfunktion lässt sich der passende Bindezyklus einfach ausgewählen - Zur Aufbewahrung flach zusammenklappbar
HeatShield Sicherheitssperre verhindert versehentlichen Kontakt mit der Heizplatte.
Sleep Mode Wird bei Nicht-Gebrauch aktiviert, reduziert somit den Energiekonsum.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 532 x 232 x 82 mm | | Gewicht | 2900 g | Merkmale | Bindefähigkeit | 300 Blätter | | Bindungszeit (max.) | 180 s | | Produktfarbe | Graphit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |