| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4777551 Herst.-Nr.: 8713631001699 EAN/GTIN: 8713631001699 |
| |
|
| | |
| Abfalleimer Vepa Bins. Auffangvolumen: 30 L. Breite: 335 mm. Durchmesser: 330 mm. Farbe: Silber. Fassungsvermögen Abfallbehälter: 30 L. Grundfarbe: Silber. Höhe: 470 mm. Lieferumfang: 1 x Abfalleimer. Marke: Markenlos. Material: Stahl. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber, Schwarz | Höhe: | 470 mm | Breite: | 335 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb selbstlöschend, PAPIERKORB, PAPIEREIMER, ABFALLKORB, ABFALLBEHÄLTER, MÜLLEIMER, MÜLLBEHÄLTER, ABFALLEIMER, MÜLLSTÄNDER, MÜLLSACKSTÄNDER, MÜLLTONNE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,22* | € 47,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,15* | € 48,89* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 35,71* | € 49,78* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 37,89* | € 52,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,77* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|