Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, VB 103000, Aluminium Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, VB 103000, Aluminium Grau, Schwarz
Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, VB 103000, Aluminium Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31001699
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31001699
EAN/GTIN:
     8713631001699
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Feuerlöschender Papierkorb 30 Liter, VB 103000, Aluminium Grau, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631001699
Intrastat-Code: 73102990
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 3,515 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,041 m3
Verpackung Länge: 350 mm
Verpackung Breite: 350 mm
Verpackung Höhe: 510 mm
Stücke pro Palette: 24

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, papierkorb selbstlöschend vepabins, abfall korb, abfallkorb selbstlöschend, Abfall-Korb Abfallkorb Müllkorb Papiereimer Papierkorb Brandschutzbehälter Selbstlöschende Abfallbehälter Selbstlöschender Papierkorb Sicherheits-Papierkorb Sicherheitsabfallbehälter Sicherheitspapierkorb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
Frei Haus
ab € 34,22*
€ 47,83*
10 Tage
147
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 48,89*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 35,71*
€ 49,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 37,89*
€ 52,72*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 42,77*
€ 59,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.