Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4340169 Herst.-Nr.: 4902505355776 EAN/GTIN: 4902505355776 |
| |
|
| | |
| Pilot Whiteboard Marker V-Board Master. BasicInkColour: Weiß. Einziehbar: Nein. Farbe: Rot. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Rot. Klammer: Nein. Löschbar: Ja. Marke: Pilot. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Punktbreite: 4 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 2 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 4 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Wasserbasis. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker pilot rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, WHITEBOARDMARKER, WHITEBOARD MARKER, WHITEBOARDSTIFTE, WHITEBOARDSTIFT, BOARDMARKER, BOARDMAKER, BOARDSTIFT, BOARDSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,07* | € 1,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,02* | € 1,87* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,07* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|