Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO5080702 Herst.-Nr.: 5080702 EAN/GTIN: 4902505355776 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard Marker V BOARDMASTER BEGREEN
- nachfüllbar
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Liquid Ink
- Rundspitze
- V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003, besteht zu 91% aus recyceltem Material (Berechnungen beziehen
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | rot | Schreibfarbe: | rot | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker pilot rundspitze, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, Begreen, Board, Board-Marker, Marker, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,07* | € 1,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,77* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,02* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,07* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|