Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Clairefontaine Linicolor Spiralbindung DIN A4 Liniert Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4329882
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4329882
Artikel-Nr.:
     94QG7-4329882
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328000C
EAN/GTIN:
     3329683280002
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Clairefontaine Notizbuch Linicolor. Anzahl Seiten: 160 Seiten. Bindung: Spiralbindung. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 225 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4+. Grundfarbe: Mehrfarbig. Größe: A4+. Hersteller-Nr.: 328000C. Höhe: 297 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Clairefontaine. Material Bezug: PP (Polypropylen). Papiergewicht: 90 g/m². Produktlinie: Linicolor. Recycled: Nein. Seiten pro Block: 160. Selbsthaftend: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Businessblock, Konferenzblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, spiral notizbuch a4, businessblock clairefontaine, konferenzblock, NOTIZBUCH, SPIRALNOTIZBUCH, NOTIZBÜCHER, NOTIZHEFT, NOTIZHEFTE, SCHREIBBUCH, SCHREIBBÜCHER, TAGESNOTIZBUCH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 10,14*
Lager 94QG7
29
1
€ 2,90*
ab € 7,85*
€ 12,11*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,09813* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.