Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EXAC328000C Herst.-Nr.: 328000C EAN/GTIN: 3329683280002 |
| |
|
| | |
| - Meetingbook mit Doppelspirale
- Seiten mit Vordruck (Datum, Notizen und To Do) zur Unterstützung während des Meetings
- satiniertes Papier
- mikroperforiert
- Eine Kollektion aus transparentem PP mit dezent gehaltenen Farben
- farblich sortiert
- DIN A4
- 90 g/qm
- 80 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 80 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.552 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Clairefontaine | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Businessblock, Konferenzblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, spiral notizbuch a4, businessblock clairefontaine, konferenzblock, Diarium, Doppelheft, Grundschulheft, Notenheft, Oberschulheft, Oktavheft, Schreibbuch, Schreibheft, Schreiblernheft, Schulheft, Vokabelheft |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 7,31* | € 10,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,84* | € 12,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,09138* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|