Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminierfolien DIN A3 Transparent PE (Polyethylen), PES (Polyester)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4280634
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4280634
Artikel-Nr.:
     94QG7-4280634
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     IB583032
EAN/GTIN:
     0013465583032
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche ibiPouches 100 Stück. Ausführung: glänzend. Bindung: Perforation. Breite: 303 mm. Einzubindende Blattanzahl: 2x30. Farbe: Transparent. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Grundfarbe: Transparent. Größe: A3. Höhe: 426 mm. Marke: GBC. Material: Polyester, PE (Polyethylen). Materialstärke: 2 x 80 (160) Mikron. Oberfläche: Glänzend. Tiefe: 426 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
426 mm
Breite:
303 mm
Tiefe:
426 mm
Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gbc hochglänzend laminierfolie, folientasche, gbc folientasche, LAMINIERFOLIEN, LAMINIERHÜLLEN, LAMINIERHÜLLE, LAMINIERTASCHE, LAMINIERTASCHEN, KALTLAMINIERFOLIE, LAMINIERFOLIE, LAMINIERPAPIER, LAMINIERFOLIENTASCHEN, HEIßLAMINIERFOLIE, LAMINATING POUCHES
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,01*
€ 23,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,43*
€ 23,84*
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,08*
€ 23,87*
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,29*
€ 24,30*
Lager 94QG7
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 18,14*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53023
ab € 1,33*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 14,35*
Ähnlich
Soennecken
126674100
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.