Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA766585 Herst.-Nr.: IB583032 EAN/GTIN: 0013465583032 |
| |
|
| | |
| - Schützt Farbbrillanz und Haltbarkeit für Poster, Urkunden, Zertifikate, Speisekarten und Fotos
- Stärke: 2x80 Micron
- A3
- Größe: 303x426mm
- glänzend
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 320 mm | Bruttogewicht: | 2.29 kg | Höhe: | 20 mm | Länge: | 440 mm | Marke: | GBC | Materialstärke: | 2x80 mic | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, gbc hochglänzend laminierfolie, folientasche, gbc folientasche, Laminierhülle, Laminierpouches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,99* | € 23,82* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 16,43* | € 23,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,03* | € 23,85* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,30* | € 24,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 18,16* | € 25,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|