| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4269850 Herst.-Nr.: 4269850 EAN/GTIN: 8717868181490 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Magenta. Farbe: Magenta. Grundfarbe: Pink. Kapazität: Standard. Kompatibel: Epson Workforce Pro WF 4630 DWF,Workforce Pro WF 4630,Workforce Pro WF 4640 DTWF,Workforce Pro WF 4640,Workforce Pro WF 5110 DW,Workforce Pro WF 5110,Workforce Pro WF 5190 DW,Workforce Pro WF 5190,Workforce Pro WF 5620 DWF,Workforce Pro WF 5620,Workforce Pro WF 5690 DWF,Workforce Pro WF 5690. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 1x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: C13T79034010. Referenznummer Kurz: 79XL. Seitenleistung ca.: 800. Tintenvolumen: 17.1 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 111 g | Farbe: | Magenta |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |