Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecover Flüssigseife Flüssig Lavendel und Aloe Vera Weiß 4003518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4240593
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4240593
Artikel-Nr.:
     94QG7-4240593
Hersteller:
     ecover
Herst.-Nr.:
     4003518
EAN/GTIN:
     5412533030051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
Ecover Flüssigseife Mizu. Farbe: Weiß. Lieferumfang: 1 x 250 ml Flüssigseife.
Weitere Informationen:
Gewicht:
296 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
43 mm
Breite:
66 mm
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife 250ml, cremeseife, cremeseife ecover, FLÜSSIGSEIFE, GELSEIFE, HANDSEIFE, HANDWASCHCREME, HANDWASCHSEIFE, SEIFE, HANDREINIGUNGSMITTEL, SCHAUMSEIFE, NACHFÜLLSEIFE, HANDSEIFEN, FLÜSSIGSEIFEN, HANDDESINFEKTION, HANDWASCHPASTE, DUSCHGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0162* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.