Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Clairefontaine 4165416 Draht DIN A5 Kariert Pappe Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4165416
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4165416
Artikel-Nr.:
     94QG7-4165416
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8542C
EAN/GTIN:
     3329680854206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Clairefontaine Notizbuch 4165416. Anzahl Seiten: 180 Seiten. Bindung: Draht. Bindungsart: Spiralbindung. Breite: 148 mm. Farbe: Grün. Format: DIN A5. Grundfarbe: Grün. Größe: A5. Hersteller-Nr.: 8542. Höhe: 210 mm. Lieferumfang: 1 x Notizblock. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Clairefontaine. Material Bezug: Pappe. Papiergewicht: 90 g/m². Seiten pro Block: 180. Seitenleistung ca.: 180 Pages.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
86
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,08*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 4,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 5,85*
Lager 94QG7
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,68*
€ 6,27*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,41*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
8546C
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.