| |
|
| Artikel-Nr.: 273-CLA8546C Herst.-Nr.: 8546C EAN/GTIN: 3329680854602 |
| |
|
| | |
| Mit flexiblem, zweifarbigem stabilem Deckel. Mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend. Velin-Superqualität mit satiniertem und schneeweißem 90 g/qm Papier, holzfrei. Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung. Doppelspiralbindung. Weitere Informationen: | | Format: | 14,8 x 21,0 cm | Ausführung: | liniert, 90 Blatt | Anreißer (Online): | Spiralblock A5, liniert, 90 Blatt | Kurzbeschreibung (Online): | Spiralblock, DIN A5, liniert, 90 Blatt | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, clairefontaine spiralbuch a5 liniert, notiz block, notiz-block a5, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,28* | € 4,09* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,42* | € 4,32* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,00* | € 6,19* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,26* | € 6,99* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,47* | € 24,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|