Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbuch A5 kariert 90 Blatt farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbuch A5 kariert 90 Blatt farbig sortiert
Spiralbuch A5 kariert 90 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8542C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8542C
EAN/GTIN:
     3329680854206
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Satiniertes Papier, schneeweiß, holzfrei 90g/qm
  • spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Einband: Matris-Karo, flexibel, stabil mit abwaschbarer Zellophanfolie kaschiert, hochglänzend
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
90 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.2776 kg
Einbandmaterial:
Karton, beschichtet
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
210 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
Clairefontaine
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
86
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,08*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 4,31*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,86*
2 Tage
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,68*
€ 6,28*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
8546C
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.