| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3955979 Herst.-Nr.: 3955979 EAN/GTIN: 8717868181513 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Kapazität: Standard. Kompatibel: Epson Expression Home XP-235,Expression Home XP-245 (schwarz),Expression Home XP-245 (weiß),Expression Home XP-247,Expression Home XP-255,Expression Home XP-257,Expression Home XP-332,Expression Home XP-335,Expression Home XP-342,Expression Home XP-345,Expression Home XP-352,Expression Home XP-355,Expression Home XP-432,Expression Home XP-435,Expression Home XP-442,Expression Home XP-445,Expression Home XP-452,Expression Home XP-455. Kompatibel mit: Epson. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: C13T29914012. Referenznummer Kurz: 29XL. Seitenleistung ca.: 470. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45 g | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone schwarz, druckerpatrone, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |