Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Viking 3943620 DIN A4 Pappkarton, PP (Polypropylen) Hoch Weiß 2-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3943620
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3943620
Artikel-Nr.:
     94QG7-3943620
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3943620
EAN/GTIN:
     8717868098767
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Viking Ordner. Modell: 3943620. Für Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Farbe: Weiß. Ringe: 2 Ringe. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Finish: Matt. Ausrichtung: Hoch. Breite: 50 mm. Tiefe: 290 mm. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ordner. Griffloch: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
382 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
320 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 weiß 50 mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, DOPPELORDNER, RINGORDNER, RINGBUCH, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.