Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Viking Kompatibel Brother LC123C Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3926217
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3926217
Artikel-Nr.:
     94QG7-3926217
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3926217
EAN/GTIN:
     8717868159802
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Cyan. Farbe: Cyan. Grundfarbe: Blau. Kapazität: Standard. Kompatibel: Brother DCP-J 132 W,DCP-J 132,DCP-J 152 W,DCP-J 152,DCP-J 172 W,DCP-J 172,DCP-J 4110 DW,DCP-J 4110,DCP-J 552 DW,DCP-J 552,DCP-J 752 DW,DCP-J 752 OW,DCP-J 752,MFC-J 245,MFC-J 4410 DW,MFC-J 4410,MFC-J 4510 DW,MFC-J 4510,MFC-J 4610 DW,MFC-J 4610,MFC-J 470 DW,MFC-J 470,MFC-J 4710 DW,MFC-J 4710,MFC-J 650 DW,MFC-J 650,MFC-J 6520 DW,MFC-J 6520,MFC-J 6720 DW,MFC-J 6720,MFC-J 6920 DW,MFC-J 6920,MFC-J 870 DW,MFC-J 870. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC-123C. Referenznummer Kurz: LC123C. Seitenleistung ca.: 600. Tintenvolumen: 11 ml. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.