| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3553873 Herst.-Nr.: 3553873 EAN/GTIN: 8717868161508 |
| |
|
| | |
| Viking Tintenpatrone. Druckfarbe: Cyan. Grundfarbe: Blau. Kapazität: Hoch. Kompatibel: Brother DCP-J 4120 DW,DCP-J 4120,DCP-J 562 DW,DCP-J 562,MFC-J 4420 DW,MFC-J 4420 DW,MFC-J 4420,MFC-J 460 DW,MFC-J 460,MFC-J 4620 DW,MFC-J 4620,MFC-J 4625 DW,MFC-J 4625,MFC-J 480 DW,MFC-J 480,MFC-J 485 DW,MFC-J 485,MFC-J 5320 DW,MFC-J 5320,MFC-J 5620 DW,MFC-J 5620,MFC-J 5625 DW,MFC-J 5625,MFC-J 5720 DW,MFC-J 5720,MFC-J 680 DW,MFC-J 680,MFC-J 880 DW,MFC-J 880,MFC-J 885 DW,MFC-J 885. Kompatibel mit: Brother. Lieferumfang: 1 x Tintenpatrone. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: LC-223C. Referenznummer Kurz: LC223C. Seitenleistung ca.: 1000. Tintenvolumen: 5.9 ml. Wiederaufbereitet: Ja. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, druckertinte viking, TINTENPATRONE, TINTENPATRONEN, DRUCKKASETTEN, DRUCKKASSETTE, DRUCKERPATRONE, DRUCKERPATRONEN, DRUCKPATRONEN, DRUCKPATRONE |
| | |
| |