Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kekse Bahlsen Hit Minis 975 g


Menge:  Box  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3350949
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3350949
Artikel-Nr.:
     94QG7-3350949
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     41750
EAN/GTIN:
     4017100041754
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse
Bahlsen Kekse Hit Minis 150 Stück. Breite: 196 mm. Enthält Schokolade: Nein. Farbe: Braun. Geschmack: Schokolade. Gewicht: 975 g. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: 41750. Höhe: 216 mm. Marke: Bahlsen. Tiefe: 170 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
975 g
Farbe:
Braun
Höhe:
216 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 17,42*
3 Tage
3
pro Box
€ 5,95*
ab € 13,32*
€ 17,81*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 17,82*
3 Tage
unbekannt
pro Box
€ 5,51*
ab € 13,87*
€ 18,43*
Lager 94QG7
855
pro Box
€ 2,90*
ab € 14,39*
€ 19,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,04*
€ 20,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,58*
€ 19,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 18,19*
€ 19,46
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,60*
€ 18,83
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,99*
€ 18,18
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,39*
€ 15,40
pro Box
1 Box enthält 130 Stück (ab € 0,1107* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen
40960
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.