Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbiges Papier Clairefontaine DIN A4 80 g/m² Hellgrün 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3321882
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3321882
Artikel-Nr.:
     94QG7-3321882
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1975
EAN/GTIN:
     3329680197501
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Farbiges Papier 1975C. Farbe: Hellgrün. Grundfarbe: Grün. Format: DIN A4. Papiergewicht: 80 g/m². Oberfläche: Matt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2495 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2495 g
Farbe:
Hellgrün
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,95*
€ 8,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,32*
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,35*
Lager 94QG7
290
1
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 9,14*
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 9,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,07*
€ 9,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01224* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,68*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.