Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1975C A4 80g hellgrün 500Bl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/056/a011056d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/056/a011056d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110002462
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1975C
EAN/GTIN:
     3329680197501
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Beschreibungstext: Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die Referenz für farbige Papiere. Einwandfreie Druckqualität in Kopie, Inkjet oder Laser, auch beidseitig. Garantiert staufreier Druck. Große Auswahl an Farben und Grammaturen. Wiederverschließbare Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,95*
€ 8,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,45*
€ 8,32*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 8,35*
3 Tage
290
1
€ 2,90*
ab € 6,12*
€ 9,14*
1
€ 6,95*
ab € 6,18*
€ 9,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,21*
€ 8,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01068* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,68*
Ähnlich
Mondi
9417-MG28A80S
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.